Referenzen
RHP:22214 EKJW33
Rubix:723045


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 22214 EKJW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen