Referenzen
NSK:23092CAMKE4
Rubix:723958
EAN:00029176690921






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 163 mm |
Produktdetails : 23092 CAMKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3450000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.286,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.000,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen