Referenzen
NSK:23088CAMKE4
Rubix:723940
EAN:00029176394300






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 157 mm |
Produktdetails : 23088 CAMKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 157 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 630 rpm |
| Grenzdrehzahl | 530 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6350000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3150000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12.836,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
15.275,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen