Referenzen
NSK:23096CAME4C3
Rubix:723961
Hersteller:23096CAME4C3 N
EAN:00029176075742






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 700 mm |
| Breite | 165 mm |
Produktdetails : 23096 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Außendurchmesser | 700 mm |
| Breite | 165 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 560 rpm |
| Grenzdrehzahl | 480 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7950000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3800000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.329,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
18.242,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen