24126KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:24126KEJW33
Rubix:3151916
Hersteller:190022575
EAN:0087796232044





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 24126KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2490 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1130000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 798000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
799,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
951,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage