22216KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22216KEJW33C3
Rubix:839540
Hersteller:190016314
EAN:0087796023406






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22216KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6190 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 278000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 254000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen