23132KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23132KEMW33C3
Rubix:840125
Hersteller:190027547
EAN:0087796175617
23132KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23132KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite86 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1700 rpm
Grenzdrehzahl2710 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1580000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1160000 N
1.102,09 exkl. MwSt.
/ Stück
1.311,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen