23026EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23026EJW33C3
Rubix:839995
Hersteller:190019522
EAN:0087796024090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : 23026EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 52 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3890 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 723000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 518000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen