23120EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23120EJW33C3
Rubix:840075
Hersteller:190016743
EAN:0087796244245
23120EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23120EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r583000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr446000 N
300,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage