21315EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:21315EJW33
Rubix:839374
Hersteller:190019620
EAN:0087796022621
21315EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21315EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Stärke37 mm
Gewicht3,48 kg
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r321000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr322000 N
196,88 exkl. MwSt.
/ Stück
234,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen