22309EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22309EJW33
Rubix:839730
Hersteller:190012558
EAN:0087796023666
22309EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22309EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Stärke36 mm
Gewicht1,3 kg
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl7090 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r182000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr190000 N
98,82 exkl. MwSt.
/ Stück
117,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen