21313EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:21313EJW33C3
Rubix:839367
Hersteller:190016533
EAN:0087796222885
21313EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21313EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl6110 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r254000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr259000 N
152,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen