23218EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23218EJW33C3
Rubix:840177
Hersteller:190017975
EAN:0087796204768
23218EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23218EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)181x181x65 mm
Bruttogewicht4350 g
Verpackungsmaße (L x B x H)181x181x65 mm
Gewicht der Verpackung4350 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Gewicht4,5 kg
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl4160 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r521000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr436000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,64 exkl. MwSt.
/ Stück
356,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen