23126EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23126EJW33
Rubix:3151240
Hersteller:190022367
EAN:0087796233836


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 23126EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 267x254x114 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8440 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 267x254x114 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8420 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3240 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 937000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 679000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
524,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen