22216EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22216EJW33C4
Rubix:3150648
Hersteller:190015743
EAN:0087796166523


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22216EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 152x152x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2040 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 152x152x37 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2030 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 33 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6190 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 278000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 254000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage