22220EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22220EMW33C3
Rubix:839582
Hersteller:190017230
EAN:0087796136144





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 22220EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 5 kg |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5230 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 502000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 435000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
370,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen