24144EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24144EMBW33
Rubix:840450
Hersteller:190025710
EAN:0087796208919
24144EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24144EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)490x450x283 mm
Bruttogewicht64040 g
Verpackungsmaße (L x B x H)490x450x283 mm
Gewicht der Verpackung63910 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite150 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl780 rpm
Grenzdrehzahl1170 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3220000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2250000 N
4.401,61 exkl. MwSt.
/ Stück
5.237,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen