Referenzen


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22308 EKJW33/C3 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Stärken
Werkstofftechnologie - hergestellt aus dem hochreinen Z-Stahl von NSK
Spezielle Oberflächenbehandlung erhöht die Verschleißfestigkeit NSK bietet auch fortschrittliche Werkstoffoptionen: Super TF- und TL-Stahl, je nach Anwendungsanforderungen
Fortschrittliche Technologie - NSKs patentiertes Molded-Oil-Schmiersystem ist ebenfalls erhältlich
Lager sind auch mit einer Ölnut und Bohrungen im Außenring für Nachschmierzwecke erhältlich
Dichtungstechnologie - NSK bietet verschiedene Dichtungsmaterialien an, abhängig von der Betriebstemperatur des Lagers
br>Käfigwerkstoffe - je nach den Anforderungen der Anwendung in Stahl, Messing oder Polyamid erhältlich
Lebensdauer - bis zu 2-fache Lebensdauer gegenüber Industriestandardlagern
Reduzierte Wartungskosten - Downsizing auf kleinere Lager bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistung und Verlängerung der Betriebslebensdauer der Anlage
Grenzdrehzahl bis zu 20% höher
Anwendungen
Technische Informationen
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 153000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 170000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen