Pendelauflage Elesa+Ganter GN 709.7-10-25-B, Werkstoff: Stahl

Pendelelemente

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 709.7-10-25-B
Rubix:1131142
Hersteller:GN 709.7-10-25-B
EAN:4045525886933
GN709.7-10-25-B Pendelelement mit Stahlkugel (plan)
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN709.7-10-25-B Pendelelement mit Innengewinde, Stahlkugel, plan


Pendelelemente GN 709.7 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert. Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz, wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser4 mm
Durchmesser10 mm
Kugeldurchmesser7 mm
Zolltarifcode84662020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,92 exkl. MwSt.
/ Stück
39,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen