GN709.6-M6-25-K Pendelelement, einstellbar, mit Kunststoffkugel, Fläche plan
Pendelelemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.6-M6-25-K
Rubix:1131177
Hersteller:GN 709.6-M6-25-K
EAN:4045525886872



Produktdetails : GN709.6-M6-25-K Pendelelement, einstellbar, mit Kunststoffkugel, Fläche plan
Pendelelemente GN 709.6 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert. Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 10 mm |
| Kugeldurchmesser | 7 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen