K0284.304X012 Pendelauflage mit O-Ring, Form:F, Vergütungsstahl
Pendelauflage mit O-Ring, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0284.304X012
Rubix:322896
EAN:4059245000418



Dokumente
Produktdetails : K0284.304X012 Pendelauflage mit O-Ring, Form:F, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl.Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Kugeldurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen