Pendelauflage Kipp K0290.712X035, Werkstoff: Vergütungsstahl
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0290.712X035
Rubix:322978
EAN:4059245003013



Dokumente
Produktdetails : K0290.712X035 Pendelauflage mit O-Ring, Form:K, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM.Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen