K0290.116X025 Pendelauflage mit O-Ring, Form:C, Vergütungsstahl
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0290.116X025
Rubix:322974
EAN:4059245002672



Dokumente
Produktdetails : K0290.116X025 Pendelauflage mit O-Ring, Form:C, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl.Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen