K0285.624X030 Pendelauflage mit O-Ring, Form:P, Vergütungsstahl
Pendelauflage mit O-Ring und auswechselbarem Einsatz, Form P
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0285.624X030
Rubix:940228
EAN:4059245000852



Dokumente
Produktdetails : K0285.624X030 Pendelauflage mit O-Ring, Form:P, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form P Edelstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage Form P mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 81 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage