K0288.306X025 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:F, Vergütungsst.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0288.306X025
Rubix:322928
EAN:4059245001255



Dokumente
Produktdetails : K0288.306X025 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:F, Vergütungsst.
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl.Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen