K0282.404 Pendelauflage, Form:G, Vergütungsstahl
Pendelauflage, Form G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0282.404
Rubix:117464
EAN:4059245000111



Dokumente
Produktdetails : K0282.404 Pendelauflage, Form:G, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet.Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Pendelauflage
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
| Kugeldurchmesser | 10,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std