K0284.704X025 Pendelauflage mit O-Ring, Form:K, Vergütungsstahl
Pendelauflage mit O-Ring, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0284.704X025
Rubix:322900
EAN:4059245000609



Dokumente
Produktdetails : K0284.704X025 Pendelauflage mit O-Ring, Form:K, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel POM.Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage