ZRS 8M-75S-62-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-75S-62TB
Rubix:3091044
Hersteller:887822
EAN:3660338412028

Produktdetails : ZRS 8M-75S-62-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-75S-62 mit Kegelbohrung (3020)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 75 |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | 4 |
| Richtdurchmesser | 190,99 mm |
| Außendurchmesser | 189,39 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort