ZRS 8M-30S-12-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PC8M-30S-12TBF
Rubix:3090993
Hersteller:887775
EAN:3660338411557
ZRS 8M-30S-12-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne30
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-30S-12-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-30S-12TBF (mit Kegelbohrung 1210)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne30
Riemenbreite12 mm
Taper-Buchse1210
Werkstoffstahl
Typ8f
Richtdurchmesser76,39 mm
Außendurchmesser74,79 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche83 mm
Gesamtbreite25 mm
Nabendurchmesser60 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,36 exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 inkl. MwSt.