ZRS 14M-192S-68-4030 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PC14M-192S-68TB
Rubix:3090917
Hersteller:887871
EAN:3660338412516
ZRS 14M-192S-68-4030 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil14m
Anzahl Zähne192
Riemenbreite68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 14M-192S-68-4030 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 14M-192S-68 mit Kegelbohrung (4030)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Anzahl Zähne192
Riemenbreite68 mm
Taper-Buchse4030
Werkstoffgusseisen
Typ9a
Richtdurchmesser855,61 mm
Außendurchmesser852,82 mm
Gesamtbreite76 mm
Nabendurchmesser215 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,60 exkl. MwSt.
/ Stück
984,84 inkl. MwSt.