ZRS 14M-48S-37-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC14M-48S-37TBF
Rubix:3090945
Hersteller:887847
EAN:3660338412271

Produktdetails : ZRS 14M-48S-37-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 14M-48S-37TBF (mit Kegelbohrung 3020)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 48 |
| Riemenbreite | 37 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 3f |
| Richtdurchmesser | 213,9 mm |
| Außendurchmesser | 211,11 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 226 mm |
| Gesamtbreite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort