Passschraube Kipp K0706.09X35, Länge: 35 mm
Passschraube mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0706.09X35
Rubix:333564
EAN:4059245150625



Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0706.09X35 Sechskant-Passschraube, ähnlich DIN609, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07535-09X40 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
SECHSKANT-PASSSCHRAUBE DIN 609
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19,9 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm