Referenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-4-M3-12-NI
Rubix:1711268
Hersteller:ISO 7379-4-M3-12-NI
EAN:4045525111219




Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : ISO7379-4-M3-12-NI Passschraube mit Bund
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
GANTER Passschrauben,mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm