K0705.20X30 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0705.20X30
Rubix:1987344
Hersteller:K0705.20X30
EAN:4059245263936



Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0705.20X30 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Länge
30 mm