K0705.12X80 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0705.12X80
Rubix:123343
EAN:4059245150434



Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0705.12X80 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Zylinderkopfschraube mit Ansatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 92,7 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm