ISO7379 16 F9 M12X30 012.9 Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
Pass-Schulterschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Max Mothes:M12X30 ISO 7379 12.9, 16 F9
Rubix:154378

Produktdetails : ISO7379 16 F9 M12X30 012.9 Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung h8 Abmessung: 16 - M 12 x 30
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung h8 Abmessung: 16 - M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
