Metall-Abstandshalter Spartex RONAJUST50X40X0,1A2, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 50 mm | Stärke: 0.1 mm
Passscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAJUST50X40X0,1A2
Rubix:3386281
Hersteller:0988240 50 01
EAN:4043377125514


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m40 |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 40X50X0.1 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 50X40X0,1
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m40 |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 0,1 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
m40
Stärke
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm