Referenzen
Seeger Orbis:PS 100x125x0.10-PAY
Rubix:6650


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 100X125X0.1 ST Passscheibe
Eine starre Reduzierung des Axialspiels kann stufenweise durch Paßscheiben verschiedener Dicken erreicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Axialspiel sich aus der Fertigungstoleranzen ergibt. Alle möglichen Kombinationen in Dickenstufung von 0,1 mm sind realisierbar. Diese Paßscheiben werden nicht nur normgerecht in DIN 988 ausgeliefert, sondern auch in den Dicken 0,15 mm und 0,25 mm.
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,47 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,1 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,35 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
337,19 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Innendurchmesser
100 mm