Referenzen
Seeger Orbis:SS 85x105x3,5-PAU
Rubix:6997

Produktdetails : DIN988 85X105X3.5 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Innendurchmesser
85 mm
