Flache und hochfeste Unterlegscheibe Kipp K1151.3245020, Innendurchmesser: 32 mm | Außendurchmesser: 45 mm | Norm: DIN 988
PASSSCHEIBE, STAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1151.3245020
Rubix:2059826
EAN:4059245277681



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1151.3245020 Passscheibe, DIN988, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | din 988 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Stärke | 0,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
32 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Durchmesser, metrisch
m30