Flache und hochfeste Unterlegscheibe Kipp K1151.1521010, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 21 mm | Norm: DIN 988
PASSSCHEIBE, STAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1151.1521010
Rubix:2059765
EAN:4059245276721



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1151.1521010 Passscheibe, DIN988, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Norm | din 988 |
| Durchmesser, metrisch | m15 |
| Stärke | 0,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
15 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
21 mm
Durchmesser, metrisch
m15