9486200012 Gewinde-Gutlehrring GR UNC 1/2-13 Tol. 2A
Passring für UNC-Durchgangsgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):502404
Rubix:1946119
Hersteller:502404
Produktdetails : 9486200012 Gewinde-Gutlehrring GR UNC 1/2-13 Tol. 2A
Lehrring für „Pass“-Gewinde für UNC-Grobgewinde.
Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren. Maße der Lehren gemäß ANSI/ASME B1.2.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren. Maße der Lehren gemäß ANSI/ASME B1.2.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-Gutlehrring GR UNC 1/2-13 Tol. 2A
Gewindegutlehrring für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindegutlehrring für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindegutlehrring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

