9485004806 Gewinde-Gutlehrring GR M 48x1,5 Toleranz 6g
Lehrring für Durchgangsgewinde DIN2285
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):502128
Rubix:1946112
Hersteller:502128
Produktdetails : 9485004806 Gewinde-Gutlehrring GR M 48x1,5 Toleranz 6g
Gewindelehrring "Pass"
Merkmale: Aus hochwertigem Sonderstahl für Lehren, gehärtet, spannungsarmgeglüht und mit höchster Präzision geschliffen, Toleranzklasse 6g.
Anwendung: Zur Prüfung von Gewinden. Gewindedorne und Gewindelehrringe "Pass" müssen sich leicht in das frisch geschnittene Gewinde einschrauben lassen. Gewindedorne und Gewindelehrringe "Nicht-Pass" können nicht in das Gewinde eingeschraubt werden.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Merkmale: Aus hochwertigem Sonderstahl für Lehren, gehärtet, spannungsarmgeglüht und mit höchster Präzision geschliffen, Toleranzklasse 6g.
Anwendung: Zur Prüfung von Gewinden. Gewindedorne und Gewindelehrringe "Pass" müssen sich leicht in das frisch geschnittene Gewinde einschrauben lassen. Gewindedorne und Gewindelehrringe "Nicht-Pass" können nicht in das Gewinde eingeschraubt werden.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-Gutlehrring GR M 48x1,5 Toleranz 6g
Gewindegutlehrring Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindegutlehrring Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindegutlehrring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std