Referenzen
Spartex:GOCANAJ6X16A1
Rubix:3373709
Hersteller:147226 16
EAN:4043377135919


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1472 6X16 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zum anpassen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
16 mm