Zylinderkerbstift Spartex GOCANAJ2,5X10A1, Durchmesser: 2.5 mm | Länge: 10 mm | Norm: DIN 1472
Passkeil-Stifte
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCANAJ2,5X10A1
Rubix:3373682
Hersteller:1472225 10
EAN:4043377372161


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1472 2.5X10 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zum anpassen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
72,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
10 mm