Zylinderkerbstift Spartex GOCAN6X45A1, Durchmesser: 6 mm | Länge: 45 mm | Norm: DIN 1475
geriffelter Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCAN6X45A1
Rubix:3373955
Hersteller:147526 45
EAN:4043377374257


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1475 6X45 1.4305 Knebelkerbstift
Knebelkerbstift
Knebelkerbstifte A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1475 |
| Typ | geriffelter stift |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
115,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
45 mm