9486200014 Gewinde-Gutlehrring GR UNC 1/4-20 Tol. 2A

Pass-Ringlehre für UNC-Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):502406
Rubix:1946128
Hersteller:502406
9486200014 Gew. Gutlehrring UNC 14 Steigung 20

Technische Zusammenfassung

Typgewindegutlehrring

Produktdetails : 9486200014 Gewinde-Gutlehrring GR UNC 1/4-20 Tol. 2A


Kalibrierring 'Pass' für grobe UNC-Gewinde.

Eigenschaften: aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrmaße gemäß ANSI/ASME B1.2.

Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.

Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage verfügbar.
Gewinde-Gutlehrring GR UNC 1/4-20 Tol. 2A
Gewindegutlehrring für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindegutlehrring
52,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std