9486000008 Gewinde-Grenzlehrdorn LD UNC Nr.8-32 Tol. 2B
Gewindeeinsatzlehre UNC
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):512389
Rubix:1948265
Hersteller:512389
Produktdetails : 9486000008 Gewinde-Grenzlehrdorn LD UNC Nr.8-32 Tol. 2B
Gewindeeinsatzlehre für grobe UNC-Gewinde.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren. Lehrmaße gemäß ANSI/ASME B1.2.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren. Lehrmaße gemäß ANSI/ASME B1.2.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-Grenzlehrdorn LD UNC Nr.8-32 Tol. 2B
Gewindegrenzlehrdorn für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindegrenzlehrdorn für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindegrenzlehrdorn |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

