Referenzen
Parker:BFW16S/LK35OMDCF
Rubix:693214
Hersteller:BFW16S/LK35OMDCF


Technische Zusammenfassung
| Typ | flansch für zahnradpumpe |
|---|---|
| Modell | bfw |
| Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Produktdetails : BFW16S/LK35OMDCF (EO) Zahnradflansch
BFW - Zahnradpumpenflansch, 90°-Winkel - Hydraulikflansch - EO 24°-Konusende - Inkl. metr. Schrauben und O-Ring
Inklusive Montage: Flansch mit metrischen Schrauben und O-Ring
Anschlusstyp: ISO 8434-1 / 16S
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Flansch Typ: 90°-Winkelflansch
Anschlussart: LK35
Anschlusstyp: ISO 8434-1 / 16S
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Flansch Typ: 90°-Winkelflansch
Anschlussart: LK35
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flansch für zahnradpumpe |
|---|---|
| Modell | bfw |
| Max. Betriebsdruck | 200 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73079100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std