WSV22LOMDCF (EO) Winkel-Schottverschraubung EO

Parker Hannifin Winkel-Schottverschraubung EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:WSV22LOMDCF
Rubix:1347399
Hersteller:WSV22LOMDCF
WSV22LOMDCF (EO) Winkel-Schottverschraubung EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WSV22LOMDCF (EO) Winkel-Schottverschraubung EO


Parker WSV22LOMDCF Winkelschottstutzen
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 22 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktstil: Schottwand
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser22 mm
Zolltarifcode73079910
33,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std